CHF 21.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 623 |
Typ | 62301 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 9.75 kN |
Statische Belastung | 4.15 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.176 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.082 kg |
Gewicht | 0.18 lb |
da_min | 17.6 mm |
da_max | 19.4 mm |
B | 17 mm |
D | 37 mm |
d | 12 mm |
d1 | 19.5 mm |
D2 | 31.48 mm |
Da_max | 31.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 16.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026