CHF 16.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 623..-A-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 10.3 kN |
Statische Belastung | 4.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.33 kN |
Grenzdrehzahl | 13900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.085 kg |
Gewicht | 0.187 lb |
da_min | 17.6 mm |
B | 17 mm |
D | 37 mm |
d | 12 mm |
D1 | 29.88 mm |
d1 | 19.25 mm |
D2 | 32.6 mm |
Da_max | 31.4 mm |
ra | 1 mm |
CHF 21.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026