Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6222-2Z/C3

  • ERIKS:23758665
  • Hersteller:6222-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Die Einheit nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und gewährleistet zuverlässige Leistung bei hohen Drehzahlen und geringer Vibration. Die integrierte berührungslose Abdichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel hält und Verunreinigungen fernhält. Die robuste Bauweise ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für eine zuverlässige Führung der Rollen, verringert den Betriebsverschleiß und verlängert die Lebensdauer
  • Das berührungslose Schilddesign hält das Schmierfett im Inneren und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Haltbarkeit erhöht wird.
  • C3-Lagerluft gewährleistet eine optimale Aufnahme von Wärmeausdehnung und unterstützt Hochgeschwindigkeitsleistung
  • Das einreihige Rillenkugellager-Design ermöglicht eine einfache Montage und vielseitige Anwendbarkeit
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine hohe Tragfähigkeit und gewährleistet Betriebssicherheit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen dauerhaft geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren, die mit erhöhten Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die einen geringeren Wartungsaufwand erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6222
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
151 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
4.47 kg
Gewicht
9.86 lb
B
38 mm
D
200 mm
d
110 mm
Alternativen

CHF 304.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026