CHF 304.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 153 kN |
Statische Belastung | 117 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 4.345 kg |
Gewicht | 9.579 lb |
da_min | 122 mm |
B | 38 mm |
D | 200 mm |
d | 110 mm |
D1 | 171.68 mm |
d1 | 138 mm |
D2 | 177.2 mm |
Da_max | 188 mm |
ra | 2.1 mm |
CHF 433.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 468.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026