Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6222-2Z

  • ERIKS:23758664
  • Hersteller:6222-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild für erhöhten Schutz ausgestattet. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist für einen zuverlässigen Betrieb mit Fett geschmiert. Das einreihige Design mit berührungsloser Abdichtung ermöglicht hohe Referenz- und Grenzdrehzahlen. Die robuste Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf. Das Produkt erfordert aufgrund der integrierten Abdichtung und des optimierten Designs nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten Verunreinigungen fern und bewahren das Schmiermittel für eine längere Lebensdauer.
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit für anspruchsvolle Betriebsumgebungen
  • Fettschmierung sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verringert den routinemäßigen Wartungsaufwand
  • Hohe Grenz- und Referenzdrehzahlen ermöglichen den Einsatz in schnell rotierenden Maschinen und Anlagen
  • Das einreihige Rillenkugellager-Design unterstützt kombinierte radiale und axiale Belastungsanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt bei Hochgeschwindigkeits-Elektromotoren, die einen vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die zuverlässige und dauerhafte Leistung erfordern
  • Kompatibel mit Industriepumpen in Umgebungen mit Partikelexposition
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6222
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
151 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
4.47 kg
Gewicht
9.86 lb
da_min
122 mm
da_max
137.9 mm
B
38 mm
D
200 mm
d
110 mm
d1
138 mm
D2
176.7 mm
Da_max
188 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 304.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026