Eriks
FAG

FAG 6222-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667606
  • Hersteller:6222-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
622
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
153 kN
Statische Belastung
117 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6.5 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.345 kg
Gewicht
9.579 lb
Alternativen

CHF 433.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026