CHF 126.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.41inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 622 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 52.7 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.53 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 0.995 kg |
Gewicht | 2.19 lb |
da_min | 69 mm |
da_max | 75.4 mm |
B | 28 mm |
D | 110 mm |
d | 60 mm |
d1 | 75.5 mm |
D2 | 98 mm |
Da_max | 101 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 125.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026