Eriks
FAG

FAG 62212-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667604
  • Hersteller:62212-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
622
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
36 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.55 kN
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.976 kg
Gewicht
2.152 lb
Alternativen

CHF 126.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.41inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026