Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62208-2RS1/C3

  • ERIKS:23758649
  • Hersteller:62208-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitige Berührungsdichtungen für eine verlängerte Lebensdauer. Gefertigt aus Wälzlagerstahl trägt es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen. Die Konstruktion gewährleistet geringe Reibung, niedrigen Geräuschpegel und hohe Drehzahlfähigkeit. Die robuste Bauweise erfordert nur minimalen Wartungsaufwand in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern Verunreinigungen für eine längere Betriebsdauer
  • Blechkäfig bietet langlebige Unterstützung und stabile Kugelführung zur Reduzierung von Verschleiß
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht den Betrieb bei höheren Geschwindigkeiten ohne übermäßige Wärmeentwicklung
  • Unterstützt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen und ermöglicht vielseitige Montagemöglichkeiten
  • Fettschmierung sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängerte Wartungsintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Geräuschentwicklung und hohe Drehzahl erfordern
  • Ideal für Pumpen in kontinuierlichen industriellen Betriebsumgebungen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die gemischte Förderrichtungen unterstützen
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.46 kg
Gewicht
1.01 lb
B
23 mm
D
80 mm
d
40 mm
Alternativen

CHF 39.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026