CHF 39.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 622..-A-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 31 kN |
Statische Belastung | 17.8 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.461 kg |
Gewicht | 2.826 lb |
da_min | 47 mm |
B | 23 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
D1 | 67.2 mm |
d1 | 53 mm |
D2 | 70.4 mm |
d2 | 50.3 mm |
Da_max | 73 mm |
ra | 1 mm |
CHF 49.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026