CHF 49.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.90inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 622 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 30.7 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.8 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 0.46 kg |
Gewicht | 1.01 lb |
da_min | 47 mm |
da_max | 52.5 mm |
B | 23 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
d1 | 52.6 mm |
D2 | 69.8 mm |
Da_max | 73 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 39.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026