Eriks
FAG

FAG 62208-A-2RSR, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11667600
  • Hersteller:167218020000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
17.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.23 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.461 kg
Gewicht
1.016 lb
da_min
47 mm
B
23 mm
D
80 mm
d
40 mm
D1
67.2 mm
d1
53 mm
D2
70.6 mm
d2
50.37 mm
Da_max
73 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 49.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.90inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026