Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62207-2RS1/C3

  • ERIKS:23758647
  • Hersteller:62207-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Es besteht aus Wälzlagerstahl und trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten. Das Lager ist für geringe Reibung, reduzierte Vibrationen und hohe Drehzahlen optimiert. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zuverlässig zurück und hält Verunreinigungen fern, was die Lebensdauer verlängert.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel im Inneren und Verunreinigungen draußen, wodurch längere Wartungsintervalle ermöglicht werden.
  • Blechgehäuse erhöht die Haltbarkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Optimiert für geräuscharmen Betrieb bei hohen Drehzahlanforderungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die Konstruktionsflexibilität
  • Fettschmierung verringert Wartungsintervalle und Betriebsunterbrechungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Prozessausrüstung, die Hochgeschwindigkeits- und wartungsarme Lager erfordert
  • Ideal für Elektromotoren, die eine präzise und geräuscharme Rotation unterstützen
  • Kompatibel mit Industrie-Förderanlagen, die unter variablen Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.382 kg
Gewicht
0.84 lb
B
23 mm
D
72 mm
d
35 mm
Alternativen

CHF 34.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026