Eriks
FAG

FAG 62207-A-2RSR-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:12624302
  • Hersteller:62207-A-2RSR-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
27.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.06 kN
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.384 kg
Gewicht
0.847 lb
da_min
42 mm
B
23 mm
D
72 mm
d
35 mm
D1
60.07 mm
d1
47.07 mm
D2
63.36 mm
d2
44.7 mm
Da_max
65 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 43.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026