Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62207-2RS1

  • ERIKS:23758646
  • Hersteller:62207-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Das robuste Design nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und geringe Reibung, was hohe Drehzahlen ermöglicht. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel im Lager und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine Haltbarkeit, die anspruchsvollen industriellen Anforderungen gerecht wird.
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen effizienten Hochgeschwindigkeitsbetrieb und senkt den Energieverbrauch
  • Eignet sich für sowohl radiale als auch axiale Lasten und ermöglicht flexible Installationsmöglichkeiten
  • Fettschmierung verringert die Wartungsintervalle und minimiert Ausfallzeiten für Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibrationen und einen leisen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen, die kombinierten axialen und radialen Belastungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.655 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.382 kg
Gewicht
0.84 lb
da_min
42 mm
da_max
46.8 mm
B
23 mm
D
72 mm
d
35 mm
d1
46.94 mm
D2
62.69 mm
Da_max
65 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 34.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.95inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026