CHF 34.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.95inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 622 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.06 kN |
Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.384 kg |
Gewicht | 0.847 lb |
CHF 43.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026