Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62206-2RS1/C3

  • ERIKS:23758645
  • Hersteller:62206-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen robusten Blechkäfig und integrierte Kontaktabdichtungen. Es ist für radiale und axiale Belastungen ausgelegt und ermöglicht hohe Drehzahlen bei geringer Reibung und minimaler Vibration. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit Fett geschmiert, was den Wartungsaufwand reduziert. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen zu verhindern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Das integrierte Dichtungsdesign hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.
  • Geringe Reibung und Optimierung für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb verringern Energieverluste und Wärmeentwicklung
  • Robuster Wälzlagerstahl gewährleistet eine gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Bewältigt sowohl radiale als auch axiale Lasten und erhöht so die Anwendungsflexibilität in verschiedenen Systemen
  • Vorgefüllte Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand für Endanwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotorbaugruppen, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Hochgeschwindigkeitsrotation
  • Ideal für Fördersysteme in automatisierten Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die sowohl radiale als auch axiale Lastunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.25 kg
Gewicht
0.55 lb
B
20 mm
D
62 mm
d
30 mm
Alternativen

CHF 24.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026