Eriks
FAG

FAG 62206-A-2RSR-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832912
  • Hersteller:059664070-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.7 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.78 kN
Grenzdrehzahl
6600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.25 kg
da_min
35.6 mm
B
20 mm
D
62 mm
d
30 mm
D1
51.7 mm
d1
40.3 mm
D2
55.2 mm
Da_max
56.4 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 33.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026