Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62205-2RS1/C3

  • ERIKS:24002561
  • Hersteller:62205-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Kontaktabdichtungen ausgestattet, die einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen bieten. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht hohe Drehzahlen bei minimaler Reibung. Das robuste Design und der Einsatz von Wälzlagerstahl erhöhen die Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Durch das kompakte Profil eignet es sich für vielseitige Montagemöglichkeiten in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten Verunreinigungen fern und bewahren das Schmiermittel für eine längere Lebensdauer.
  • Optimiertes reibungsarmes Design ermöglicht hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Anwendungen
  • Eignet sich für radiale und axiale Belastungen und ermöglicht eine flexible Installation in unterschiedlichen Ausrichtungen
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht thermische Ausdehnung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Lager aus Wälzlagerstahl halten hohen Belastungen stand und verringern vorzeitigen Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Motoren, die zuverlässige, geräuscharme Lagerlösungen benötigen
  • Ideal für Förderanlagen, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen, die Hochgeschwindigkeits- und wartungsarme Lager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.154 kg
Gewicht
0.34 lb
B
18 mm
D
52 mm
d
25 mm
Alternativen

CHF 20.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026