CHF 20.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 622..-A-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 14.9 kN |
Statische Belastung | 7.9 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.54 kN |
Grenzdrehzahl | 7900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.155 kg |
Gewicht | 0.342 lb |
da_min | 30.6 mm |
B | 18 mm |
D | 52 mm |
d | 25 mm |
D1 | 44.05 mm |
d1 | 33.95 mm |
D2 | 46.3 mm |
d2 | 31.8 mm |
Da_max | 46.4 mm |
ra | 1 mm |
CHF 25.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026