Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62205-2RS1

  • ERIKS:23758643
  • Hersteller:62205-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig abgedichtet, um die Lebensdauer zu erhöhen. Das robuste, reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und geringe Vibrationen. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und wird aus Wälzlagerstahl für eine hohe Haltbarkeit gefertigt. Fettschmierung und integrierte Dichtungen verringern den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten verlängern die Betriebsdauer, indem sie Verunreinigungen fernhalten
  • Das reibungsarme Design gewährleistet eine energieeffiziente Rotation und verringert die Betriebswärme
  • Optimiert für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Unterstützung von bis zu 8500 Umdrehungen pro Minute
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die Lastenvielfalt
  • Fettschmierung und robuste Lagerstahlkonstruktion minimieren den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Geschwindigkeit und minimale Vibration erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in Fertigungsumgebungen
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren für industrielle Prozessanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.335 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.155 kg
Gewicht
0.34 lb
da_min
30.6 mm
da_max
34.3 mm
B
18 mm
D
52 mm
d
25 mm
d1
34.35 mm
D2
46.21 mm
Da_max
46.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 20.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026