Eriks
FAG

FAG 62205-A-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667595
  • Hersteller:62205-A-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
622
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.9 kN
Statische Belastung
7.9 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.54 kN
Grenzdrehzahl
7900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.154 kg
Gewicht
0.34 lb
Alternativen

CHF 25.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026