CHF 22.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 622 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.135 kg |
Gewicht | 0.3 lb |
B | 18 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |
CHF 18.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026