CHF 18.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 622..-A-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 13.4 kN |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.49 kN |
Grenzdrehzahl | 9400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.14 kg |
da_min | 25.6 mm |
B | 18 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |
D1 | 38.6 mm |
d1 | 28.5 mm |
D2 | 41.47 mm |
d2 | 25.9 mm |
Da_max | 41.4 mm |
ra | 1 mm |
CHF 22.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026