Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62204-2RS1

  • ERIKS:23758641
  • Hersteller:62204-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten für verbesserten Schutz. Das robuste Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Geringe Reibung und optimierte Geometrie ermöglichen hohe Drehzahlen und verringern den Wartungsaufwand. Der Einsatz von Wälzlagerstahl sorgt für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Kugelführung und einen gleichmäßigen Betrieb bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und senkt den Energieverbrauch im Betrieb.
  • Vielseitige Lastaufnahme ermöglicht eine zuverlässige Leistung bei radialen und axialen Kräften
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet einen robusten Betrieb und Widerstandsfähigkeit gegen vorzeitigen Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb und minimale Vibration erfordern
  • Wird mit Industriegetrieben verwendet, um kombinierte Lastbedingungen zu unterstützen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die hohe Geschwindigkeit und geringen Wartungsaufwand erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.79inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.28 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.136 kg
Gewicht
0.3 lb
da_min
25.6 mm
da_max
28.7 mm
B
18 mm
D
47 mm
d
20 mm
d1
28.8 mm
D2
40.59 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 18.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026