CHF 18.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 622 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 13.4 kN |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.49 kN |
Grenzdrehzahl | 9400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.13 kg |
Gewicht | 0.287 lb |
CHF 22.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.79inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026