Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62203-2RS1/C3

  • ERIKS:23758640
  • Hersteller:62203-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Kontaktabdichtung und ein robustes, vielseitiges Design. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht hohe Drehzahlen bei geringer Reibung und Vibration. Die abgedichtete Bauweise des Lagers trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, was die Lebensdauer erhöht. Das Produkt besteht aus Wälzlagerstahl und verwendet einen Käfig aus Blech, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen für eine verlängerte Lagerlebensdauer
  • Blechkäfig gewährleistet Maßstabilität und robuste Tragfähigkeit
  • Fettschmierung minimiert den Bedarf an Nachschmierung und verringert den Eingriff durch Bedienpersonal
  • C3-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert das Risiko von Festfressen bei anspruchsvoller Nutzung
  • Kontaktdichtung auf beiden Seiten sorgt für eine saubere Innenumgebung und erhöht die Zuverlässigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren für einen geräuscharmen Betrieb
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Ideal für Fördersysteme, die geringen Wartungsaufwand und zuverlässige Lastunterstützung erfordern
  • Kompatibel mit HLK-Ventilatoren, die langlebig sein müssen
  • vibrationsbeständige Lagerlösungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.56 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.087 kg
Gewicht
0.19 lb
B
16 mm
D
40 mm
d
17 mm
Alternativen

CHF 16.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026