Eriks
FAG

FAG 62203-A-2RSR-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:12624299
  • Hersteller:62203-A-2RSR-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
10 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.355 kN
Grenzdrehzahl
11100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.085 kg
Gewicht
0.187 lb
da_min
21.2 mm
B
16 mm
D
40 mm
d
17 mm
D1
32.95 mm
d1
24.1 mm
D2
35.45 mm
Da_max
35.8 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 20.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026