Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62203-2RS1

  • ERIKS:23758639
  • Hersteller:62203-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitige Berührungsdichtungen und ist für hohe Drehzahlen ausgelegt. Die robuste Bauweise ermöglicht die Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten und erlaubt einen vielseitigen Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Die integrierte Dichtung verlängert die Lebensdauer des Lagers, indem sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen fernhält. Dieses Produkt ist für geringe Reibung, reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung sowie minimalen Wartungsaufwand optimiert.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten verringern den Schmierstoffverlust und das Eindringen von Verunreinigungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet optimale Haltbarkeit für anspruchsvolle Industrieumgebungen
  • Das reibungsarme Design gewährleistet einen effizienten Hochgeschwindigkeitsbetrieb und minimiert den Energieverbrauch
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, um die Anwendungsvielfalt zu erhöhen
  • Fettschmierung verringert die Wartungshäufigkeit und verlängert die Betriebsdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in automatisierten Montagelinien
  • Ideal für Fördersysteme, die einen gleichbleibend geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Kompatibel mit HLK-Anlagen zur Verringerung des Wartungsaufwands
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.63inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.56 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.2 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.087 kg
Gewicht
0.19 lb
da_min
21.2 mm
da_max
24.4 mm
B
16 mm
D
40 mm
d
17 mm
D2
34.98 mm
d2
21.5 mm
Da_max
35.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 16.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.81inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026