Eriks
FAG

FAG 62203-A-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667592
  • Hersteller:62203-A-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.81inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
622
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
10 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.355 kN
Grenzdrehzahl
11100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.085 kg
Gewicht
0.187 lb
Alternativen

CHF 20.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.63inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026