CHF 19.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.71inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 622 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 7.8 kN |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.16 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 0.057 kg |
Gewicht | 0.13 lb |
da_min | 19.2 mm |
da_max | 21.6 mm |
B | 14 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |
d1 | 21.7 mm |
D2 | 30.35 mm |
Da_max | 30.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 15.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.28inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026