CHF 15.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.28inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 622..-A-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 8.2 kN |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.22 kN |
Grenzdrehzahl | 12700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.056 kg |
Gewicht | 0.123 lb |
da_min | 19.2 mm |
B | 14 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |
D1 | 29.05 mm |
d1 | 21.05 mm |
D2 | 30.56 mm |
Da_max | 30.8 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 19.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.71inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026