Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62201-2RS1/C3

  • ERIKS:23758636
  • Hersteller:62201-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit beidseitigen Kontaktabdichtungen. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist das Bauteil für geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert. Die vielseitige Konstruktion ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Das integrierte Dichtungssystem trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem es Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen fernhält.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Einreihige Ausführung nimmt kombinierte radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und die betriebliche Lebensdauer unter Belastung
  • C3-Radialluft ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei reduziertem Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in automatisierten Montagelinien
  • Ideal für Fördersysteme, die eine gleichmäßige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die Staub und Feuchtigkeit ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.051 kg
Gewicht
0.11 lb
B
14 mm
D
32 mm
d
12 mm
Alternativen

CHF 13.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026