Eriks
FAG

FAG 62201-A-2RSR-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 12 mm ID, 32 mm OD, 14 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832908
  • Hersteller:596145360030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
7.2 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.243 kN
Grenzdrehzahl
14700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.049 kg
Gewicht
0.108 lb
da_min
16.2 mm
B
14 mm
D
32 mm
d
12 mm
D1
26.11 mm
d1
18.25 mm
D2
27.93 mm
Da_max
27.8 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 19.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026