Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62201-2RS1

  • ERIKS:23758635
  • Hersteller:62201-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein abgedichtetes einreihiges Design, das für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung optimiert ist. Die robuste Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, während die integrierte Abdichtung die Lebensdauer verlängert, indem sie Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen fernhält. Das Lager ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, wodurch es für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung verhindert Verunreinigungen und verlängert die Betriebsdauer, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden.
  • Blechkäfigkonstruktion bietet strukturelle Stabilität unter unterschiedlichen Lastbedingungen
  • Reibungsarmes Design unterstützt einen effizienten Hochgeschwindigkeitsbetrieb in Präzisionsgeräten
  • Fettschmierung gewährleistet eine gleichbleibende Leistung und minimiert den Wartungsaufwand
  • Wälzlagerstahl bietet Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit bei kontinuierlichem Einsatz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Förderrollen in Fördertechnikmaschinen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die zuverlässige rotierende Komponenten benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.47inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
6.89 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.132 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.0516 kg
Gewicht
0.11 lb
da_min
16.2 mm
da_max
18.4 mm
B
14 mm
D
32 mm
d
12 mm
d1
18.45 mm
D2
27.34 mm
Da_max
27.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 13.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026