CHF 13.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 622 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 7.2 kN |
Statische Belastung | 3.1 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.243 kN |
Grenzdrehzahl | 14700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.049 kg |
Gewicht | 0.108 lb |
CHF 16.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.47inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026