Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62200-2RS1

  • ERIKS:23758634
  • Hersteller:62200-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Abdichtung und eine robuste Bauweise. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und arbeitet zuverlässig bei hohen Drehzahlen. Geringe Reibung und ein optimiertes Design tragen zu einem reduzierten Wartungsaufwand bei. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält Schmierstoff zurück und blockiert Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird
  • Blechkäfig sorgt für optimale Kugelführung und zuverlässige Rotationsleistung
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und senkt die Betriebstemperatur
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und bietet vielseitige Montagemöglichkeiten
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die kompakte und geräuscharme Komponenten benötigen
  • Eingesetzt bei Getrieben mit Anforderungen an hohe Geschwindigkeit und Tragfähigkeit
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die in staub- und schmutzbelasteten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.1 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.049 kg
Gewicht
0.11 lb
da_min
14.2 mm
da_max
16.9 mm
B
14 mm
D
30 mm
d
10 mm
d1
17 mm
D2
24.72 mm
Da_max
25.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 13.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026