CHF 13.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 622 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 6.2 kN |
Statische Belastung | 2.6 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.2 kN |
Grenzdrehzahl | 16700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.044 kg |
Gewicht | 0.097 lb |
CHF 14.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026