Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6220-2Z/C3

  • ERIKS:23758630
  • Hersteller:6220-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitige Abdeckungen und eine robuste Lagerstahlkonstruktion. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und arbeitet bei hohen Drehzahlen mit geringer Reibung und niedrigem Geräuschpegel. Das integrierte, berührungslose Abdichtungskonzept trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Das Produkt erfordert nur minimalen Wartungsaufwand und lässt sich in industriellen Umgebungen einfach montieren.

Funktionen
  • Berührungslose Abschirmung hält das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Optimiertes internes Lagerspiel C3 ermöglicht höhere Drehzahlen in anspruchsvollen Anwendungen
  • Blechkäfig sorgt für einen stabilen Betrieb und eine gleichmäßige Lastverteilung
  • Fettschmierung minimiert die Reibung und verringert so die Wartungshäufigkeit für Betreiber
  • Robuster Wälzlagerstahl bietet Langlebigkeit für den dauerhaften industriellen Einsatz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen leisen und schnellen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in Fertigungs- und Materialumschlaganlagen
  • Kompatibel mit Pumpenaggregaten, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6220
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
3.24 kg
Gewicht
7.15 lb
B
34 mm
D
180 mm
d
100 mm
Alternativen

CHF 210.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026