Eriks
FAG

FAG 6220-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832911
  • Hersteller:167216830030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5.5 kN
Grenzdrehzahl
4250 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.36 kg
Gewicht
7.408 lb
da_min
112 mm
B
34 mm
D
180 mm
d
100 mm
D1
154.94 mm
d1
124.7 mm
D2
158.9 mm
Da_max
168 mm
ra
2.1 mm
Alternativen

CHF 274.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026