Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6220-2Z

  • ERIKS:23758629
  • Hersteller:6220-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion, die für geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert ist. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfüllt damit vielseitige Anwendungsanforderungen. Integrierte berührungslose Dichtscheiben verbessern die Schmierstoffhaltung und den Schutz vor Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist werkseitig mit Fett vorgefettet, um den Wartungsaufwand zu minimieren.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign hält das Schmiermittel im Inneren und Verunreinigungen draußen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und verbessert die Betriebseffizienz
  • Blechkäfig sorgt für zuverlässige Kugelführung und gleichbleibende Leistung unter Belastung
  • Wälzlagerstahl bietet hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Anwendungen
  • Einreihige Bauweise nimmt radiale und axiale Lasten auf und erhöht die Konstruktionsflexibilität
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für eine stabile Hochgeschwindigkeitsrotation verwendet
  • Ideal für Industriegetriebe, die vibrationsarme Lager benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen, bei denen ein geringer Wartungsaufwand unerlässlich ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6220
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.35 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
3.24 kg
Gewicht
7.15 lb
da_min
112 mm
da_max
124 mm
B
34 mm
D
180 mm
d
100 mm
d1
124.8 mm
D2
159.9 mm
Da_max
168 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 210.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026