Eriks
FAG

FAG 6220-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667591
  • Hersteller:6220-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5.5 kN
Grenzdrehzahl
4250 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.36 kg
Gewicht
7.408 lb
Alternativen

CHF 274.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026