Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6220-2RS1

  • ERIKS:23758627
  • Hersteller:6220-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für niedrige Geräusch- und Vibrationspegel optimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und ist einfach zu montieren. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung verhindert Schmierstoffverlust und das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Optimiertes reibungsarmes Design verringert den Energieverbrauch und die betriebliche Wärmeentwicklung
  • Einreihige Bauweise nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht vielseitige Anwendungen
  • Hochgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Rotationsanforderungen in Präzisionsumgebungen
  • Blechkäfig gewährleistet eine stabile Elementführung und Betriebssicherheit unter dynamischen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die Hochgeschwindigkeitsleistung erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in automatisierten Fertigungsumgebungen
  • Kompatibel mit HLK-Anlagen für geräuscharmen Betrieb
  • zuverlässiger Betrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6220
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
93 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
3.35 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
3.2 kg
Gewicht
7.05 lb
da_min
112 mm
da_max
124 mm
B
34 mm
D
180 mm
d
100 mm
d1
124.8 mm
D2
159.9 mm
Da_max
168 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 237.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026