Eriks
FAG

FAG 6220-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667590
  • Hersteller:6220-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
93 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
5.5 kN
Grenzdrehzahl
2140 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.28 kg
Gewicht
7.231 lb
Alternativen

CHF 309.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026