CHF 242.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6219 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 114 kN |
Statische Belastung | 81.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 2.69 kg |
Gewicht | 5.93 lb |
da_min | 107 mm |
da_max | 118 mm |
B | 32 mm |
D | 170 mm |
d | 95 mm |
d1 | 118.25 mm |
D2 | 151.3 mm |
Da_max | 158 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |
CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026