Eriks
FAG

FAG 6219-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667585
  • Hersteller:6219-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
82 kN
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.8 kN
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.73 kg
Gewicht
6.019 lb
Alternativen

CHF 242.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026