CHF 292.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6219 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 114 kN |
Statische Belastung | 81.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Gewicht | 2.65 kg |
Gewicht | 5.84 lb |
B | 32 mm |
D | 170 mm |
d | 95 mm |
CHF 196.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 212.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026