CHF 196.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 212.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 82 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.8 kN |
Grenzdrehzahl | 2260 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.76 kg |
Gewicht | 6.085 lb |
da_min | 107 mm |
B | 32 mm |
D | 170 mm |
d | 95 mm |
D1 | 146.72 mm |
d1 | 118.3 mm |
D2 | 150.86 mm |
Da_max | 158 mm |
ra | 2.1 mm |
CHF 292.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026