Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6219-2RS1

  • ERIKS:23758618
  • Hersteller:6219-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen und unterstützt radiale sowie axiale Lasten in beide Richtungen. Der robuste Blechkäfig und die Lagerstahlkonstruktion ermöglichen hohe Drehzahlen bei geringer Reibung und Vibration. Die einreihige Ausführung ist für eine einfache Montage und minimalen Wartungsaufwand konzipiert und bietet Vielseitigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Das abgedichtete Design hält das Schmiermittel effektiv zurück und schützt vor Verunreinigungen, wodurch die Betriebsdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen halten Verunreinigungen fern und Schmierstoff zurück, um die Lebensdauer zu maximieren
  • Blechkäfig gewährleistet die strukturelle Integrität in anspruchsvollen Industrieanwendungen
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in schnell rotierenden Maschinen
  • Optimierter niedriger Reibungswiderstand senkt den Energieverbrauch und die Betriebstemperatur
  • Die Ausführung in einer einzelnen Reihe vereinfacht die Installation und reduziert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine effiziente Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Industriepumpen in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die eine verlängerte Betriebsdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6219
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
114 kN
Statische Belastung
81.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
2.65 kg
Gewicht
5.84 lb
da_min
107 mm
da_max
118 mm
B
32 mm
D
170 mm
d
95 mm
d1
118.25 mm
D2
151.3 mm
Da_max
158 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 206.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026