CHF 206.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 82 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.8 kN |
Grenzdrehzahl | 2260 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.76 kg |
Gewicht | 6.085 lb |
CHF 292.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026